商品画像1

SK-80 コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用) エンジニア 05238712 SK-80 コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用) エンジニア 05238712

コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05238712 品番 SK-80
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SK-70シリーズ用交換部品

種別ハンダコテチップ(ハイパワー用) 材質銅(鉄・クロムメッキ) 先端サイズ(mm)Φ3 首下長(mm)13 質量(g)8.3 トラスコ品番400-1567

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする