福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
やしろ弁当 黒内朱天黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):50mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
注文コード
05238865
品番
45151823
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):50mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-92