商品画像1

SKA-70 コテライザー エンジニア 05238886 SKA-70 コテライザー エンジニア 05238886 SKA-70 コテライザー エンジニア 05238886 SKA-70 コテライザー エンジニア 05238886 SKA-70 コテライザー エンジニア 05238886

コテライザー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホットブロー(℃)650 トラスコ品番849-8327 注文コード05238886 品番SKA-70
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はホットブロー・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付

全長(mm)265 半田コテ(W相当)20〜80 トラスコ品番849-8327 質量(g)110 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)650 使用時間(分)約120

商品説明動画

マルチホルダー プロモーションビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05238974
2017-10-11
用途:
屋外での半田付け
農・林・水産業

放電着火が出来なくなり、修理費用が高額なので、更新しました。
放電着火装置は、弱い様なので取扱いに注意が必要ですね。
屋外で電気の使えない場所での半田付けには、最適です。
高額なので、色々調べて、モノタロウさんより購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする