商品画像1

SKB-60 コテライザー エンジニア 05238895 SKB-60 コテライザー エンジニア 05238895 SKB-60 コテライザー エンジニア 05238895 SKB-60 コテライザー エンジニア 05238895 SKB-60 コテライザー エンジニア 05238895 SKB-60 コテライザー エンジニア 05238895

コテライザー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体(コテ先:SK-61)、ホットブロー(SK-66)、保護キャップ、マルチホルダー、ホットナイフ(SK-67) 注文コード05238895 品番SKB-60
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式

全長(mm)208 半田コテ(W相当)15〜60 トラスコ品番849-8328 セット内容本体(コテ先:SK-61)、ホットブロー(SK-66)、保護キャップ、マルチホルダー、ホットナイフ(SK-67) 質量(g)66 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)最大約650 使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL)14 熱出力半田コテ:最大 約450℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05238877
2015-08-18
用途:
電源のないところでの作業

とにかく便利です。 手軽だし着火からわりと直ぐに使えます。 いろいろなコードレス使いましたが一番ですね。 雑に扱うと直ぐに壊れるので大切にしましょう。

2人が参考にしています
対象商品:
05238877
2015-03-12
用途:
車の電装
トレードゲート合同会社 様

カタログでは60w相当と書いてますが絶対そこまで能力無いです。
3sq程度の電線でも全くハンダが溶けません。
不良品なんですかね?ここのメーカーの商品は好きで使ってましたが
非常に残念です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
下記メーカーURLにて炎を大きくする方法なども記載がございますので、解決に手掛かりになれば幸いです。

http://www.engineer.jp/1962.html
「故障かな?」と思ったら・・・ステップ1-2〜ガス量調整

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする