画像準備中

分電盤 enステーション EL2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 分岐回路数8 横(mm)430 主幹ブレーカ容量ELB3P40A 注文コード05239806 品番EL2D 4084-2
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は分岐回路数・横・主幹ブレーカ容量など213種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)320 横(mm)430 深さ(mm)110 仕様フタ付 質量(kg)6.6 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)プラスチック 種類ホーム分電盤 材質(カバー)プラスチック 相線式単3 材質(フタ)プラスチック 使用場所露出形 分岐回路数8 リミッタースペース 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 主幹ブレーカ容量ELB3P40A 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数4 IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1 電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする