曜日別特売

分電盤 enステーション EL2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台分岐回路数8横(mm)430主幹ブレーカ容量ELB3P40A注文コード05239815品番EL2D 4084-3
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
縦(mm)320横(mm)430深さ(mm)110仕様フタ付質量(kg)6.6ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形分岐回路数8リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P40A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数4IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P30A×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする