縦(mm)320
横(mm)430
深さ(mm)110
仕様フタ付
質量(kg)6.8
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)プラスチック
種類ホーム分電盤
材質(カバー)プラスチック
相線式単3
材質(フタ)プラスチック
使用場所露出形
分岐回路数12
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量ELB3P40A
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカスペース