福井クラフト
ミニ丼重
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05240141
品番
40430650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):121mm●サイズ(H):73mm●重量:245g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4677-32