福井クラフト
ミニ丼重
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05240150
品番
40430010
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):121mm●サイズ(H):73mm●重量:245g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4677-24