40430610 ミニ光琳丼重 福井クラフト 05240177

ミニ光琳丼重

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4677-36注文コード05240177品番40430610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):71mm●重量:250g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4677-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする