福井クラフト
ミニ光琳丼重
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4677-37
注文コード
05240186
品番
40430620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):71mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4677-37