PH-05 ロックホルダー エンジニア 05240417

ロックホルダー

(9件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)200
先端形状
内容量1個注文コード05240417品番PH-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,260

ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。
電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。
自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。

用途
電子部品、ホース、チューブの保持に。
全長(mm)200先端形状トラスコ品番359-8608材質ステンレス

商品説明動画

ロックホルダー/PH-01~04【エンジニア】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05240392
2023-06-13
用途: 多肉植物の枯れ葉取り

今迄はピンセットで枯葉取りをしていたが
ピンセットではつまむ力が弱く取り除くのに苦労が有った
当商品は挟む力が強く簡単に掃除ができる
只、強く挟むとロックがかかり、ロックを外す手間がかかる
ロック部分を削り取って使用している。

対象商品 : 05240374
2019-05-28
用途: 革製品
ゆりか洋装店製造業

財布などのファスナーをミシン仕上げした後に引き出すのに使用してます。細いのでスムーズに引き出せてとても便利です。

対象商品 : 05240374
2018-12-17
用途: ハンダ付け、ロー付けの際にワークの保持に使用しています。

全体にしっかりしているのは良いのですが、ロー付けの際など柔らかい真鍮材料を咥えてミニトーチで加熱すると真鍮材が変形するので、グラインダーでアームを細く加工して使っています。なかなか使い勝手がよくなり、満足しています。

対象商品 : 05240383
2018-04-05
用途: 先端のバリ
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学

クランプした状態ではさみの先端が当たっても当たった対象にキズがつきにくいように,先端にバリがないような仕上げをして欲しい.バリ部分が基板に当たるとキズが付く可能性があるので心配です.

対象商品 : 05240426
2017-04-17
用途: 整備用に
設備電算親睦会

自動車等の整備中にモレ防止に使いたいので探していた、まず医療用はコネがないと買えないので重宝している。

対象商品 : 05240417
2016-11-30
用途: 工場用に

工場チューブ鋏みように購入 安価で即納で重宝してます。

対象商品 : 05240383
2015-05-22
用途: 魚釣って針を飲み込まれた時
有限会社ミヤビフーズ

以前から使用無くしたので購入

対象商品 : 05240383
2014-11-04
用途: 精密ハンダ付けの補助ツール
モーターサイクルトレーディング マカニ

アゴの分部に焼が入っておらず、0.5ミリほどのリード線をクランプしても変形する。
まったく使い物にならず、子供のオモチャ以下。ただのゴミ、即廃棄処分しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。大変お手数で申し訳ございませんが、商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする