曜日別特売
40430231 源氏丼重 蓋 福井クラフト 05240457

源氏丼重 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4677-87注文コード05240457品番40430231
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●サイズ(W):174mm●サイズ(D):144mm●サイズ(H):22mm●重量:151g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4677-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする