福井クラフト
はつり亀甲丼 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4678-79
注文コード
05241096
品番
41000152
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):77mm●重量:390g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-79