福井クラフト
1人ロクロ目飯器 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4678-94
注文コード
05241175
品番
40430511
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):25mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-94