福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
モダン弁当セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):285mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):108mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4679-61
注文コード
05241349
品番
21011560
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):285mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):108mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4679-61