商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの アルミ製
アルミトランク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05241451
品番
KA-30
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
332×458×177
耐荷重(kg)
15
質量(kg)
3
材質(本体)
アルミ
高さ外寸(mm)
177
高さ内寸(mm)
165(HL55/HB110)
長さ外寸(mm)
458
長さ内寸(mm)
440
幅外寸(mm)
332
幅内寸(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
177
有効内寸法・高さ(mm)
165(HL55/HB110)
有効内寸法・幅(mm)
315