商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの アルミ製
アルミトランク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05241476
品番
KA-42
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
338×553×168
耐荷重(kg)
15
質量(kg)
3
材質(本体)
アルミ
高さ外寸(mm)
168
高さ内寸(mm)
160(HL50/HB110)
長さ外寸(mm)
553
長さ内寸(mm)
540
幅外寸(mm)
338
幅内寸(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
168
有効内寸法・高さ(mm)
160(HL50/HB110)
有効内寸法・幅(mm)
320