商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの アルミ製
アルミトランク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05241485
品番
KA-43
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
426×606×214
耐荷重(kg)
20
質量(kg)
4
材質(本体)
アルミ
高さ外寸(mm)
214
高さ内寸(mm)
205(HL50/HB155)
長さ外寸(mm)
606
長さ内寸(mm)
590
幅外寸(mm)
426
幅内寸(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
214
有効内寸法・高さ(mm)
205(HL50/HB155)
有効内寸法・幅(mm)
410