商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの アルミ製
アルミトランク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05241494
品番
KA-44
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
462×666×210
耐荷重(kg)
20
質量(kg)
6.8
材質(本体)
アルミ
高さ外寸(mm)
210
高さ内寸(mm)
197(HL60/HB137)
長さ外寸(mm)
666
長さ内寸(mm)
650
幅外寸(mm)
462
幅内寸(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
210
有効内寸法・高さ(mm)
197(HL60/HB137)
有効内寸法・幅(mm)
450