福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
夢枕長手盛箱用 黒銀パール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05241507
品番
21015782
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):276mm●サイズ(D):94mm●サイズ(H):64mm●重量:209g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4679-72