福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
ABS尺0寸 篭用 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4679-97
注文コード
05241647
品番
41321840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):320mm●サイズ(H):40mm●重量:308g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4679-97