KD-03 メンテナンス用Bパネルキット エンジニア 05241747

メンテナンス用Bパネルキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05241747 品番KD-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,100

Bパネルには各フィールドのオリジナルワークに対応した専用ツールをアレンジ
セット内容(24点):
電工ペンチ150mm
コードプライヤー
ロックホルダー(直)150mm
リングプライヤー
(+)精密ドライバー#3/0、#00
(-)精密ドライバー1.8、2.3
(+)ビスキャッチドライバー#0
六角レンチセット
マグピック
ヤスリ(平)
ヤスリ(丸)
ブザコム
スプリングフック
検査鏡
オイル
エアロダスター

質量(kg)1.2 入組点数24 パネルサイズ(mm)400×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする