福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
三鈴弁当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):218mm●サイズ(D):123mm●サイズ(H):54mm●重量:190g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-38
注文コード
05241848
品番
21004605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
仕様・アズワン品番
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):218mm●サイズ(D):123mm●サイズ(H):54mm●重量:190g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-38