商品画像1
エンジニア
エンジニアの 工具セット
エンジニアの コンパクトタイプ
ツールキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05241862
品番
KS-03
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット
トラスコ品番
395-5206
セット内容
斜ニッパー(穴付)、ラジオペンチ、(+)ドライバー#00、#0、#64、(-)ドライバー4.0×0.5、調整ドライバー(-)2.0×0.5、ピンセット、キャップ付ハンダコテ 30W、糸ハンダ、ペースト、コテ台
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
45
縦(mm)
115
横(mm)
245