商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード05241941品番KS-11
参考基準価格(税別)¥137,200販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
工場メンテナンス・保守サービスに最適のツールキット
セット内容(61点):
マイクロニッパー125mm、 斜ニッパー(穴付)150mm、 ミニチュアラジオペンチ125mm、 ラジオペンチ150mm、 電工ペンチ150mm、 コンビネーションプライヤー150mm、 ウォーターポンププライヤー250mm、 コードプライヤー、 ピンセットAA、 ロックホルダー150mm、 キン切ハサミ115mm、 ドライバー(+)4本、(-)3本、 調整ドライバー150mm、