商品画像1

KS-12 アタッシュ工具セット エンジニア 05241957 KS-12 アタッシュ工具セット エンジニア 05241957 KS-12 アタッシュ工具セット エンジニア 05241957

アタッシュ工具セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05241957 品番KS-12
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

機能性にファッション性をプラスしてツールケースの新しいフィールドを創造します
セット内容(26点):
マイクロニッパー125mm
ミニチュアラジオペンチ125mm
電工ペンチ150mm
ピンセット
セラミック調整ドライバー
(+)ミニソフトドライバー#00、#0
(-)ミニソフトドライバー3×0.4
(+)プログリップドライバー#2
(-)プログリップドライバー5.5×0.7
(+)(-)ツインスター#2/(-)6.3
デジタルマルチテスタ

質量(kg)6 高さ(mm)110 ケース色ブラック 縦(mm)320 横(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする