福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
三鈴弁当
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):185mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):10mm●重量:77g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-49
注文コード
05241961
品番
21004650
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):185mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):10mm●重量:77g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-49