福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
三鈴弁当
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):45mm●重量:112g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-50
注文コード
05241970
品番
21004655
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):45mm●重量:112g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-50