福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
三鈴弁当
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):218mm●サイズ(D):123mm●サイズ(H):54mm●重量:190g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-33
注文コード
05241988
品番
21004585
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):218mm●サイズ(D):123mm●サイズ(H):54mm●重量:190g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-33