商品画像1

KS-20 マイキット エンジニア 05242011 KS-20 マイキット エンジニア 05242011

マイキット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05242011 品番KS-20
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン
セット内容(12点):
斜ニッパー(穴付)125mm
ラジオペンチ
ピンセット
差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本
カッター

トラスコ品番395-5231 質量(kg)0.5 高さ(mm)35 縦(mm)90 横(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05242011
2020-05-11
用途:
機械のメンテナンス時
技研電子株式会社 様 (運輸・通信業)

コンパクトサイズで持ち運びに便利であるが、価格が予想以上に高かった

対象商品:
05242011
2018-04-13
用途:
引っ越し先での初期作業

引っ越し前で工具箱を持って行くことができないので
携帯できる最低限のセットを探していました。
ちょっと高価でしたが、十分役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする