商品画像1

KSC-04 ツールキット エンジニア 05242063 KSC-04 ツールキット エンジニア 05242063

ツールキット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05242063 品番KSC-04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コードレス半田コテを標準装備
セット内容(15点):
斜ニッパー(穴付)125 mm
電工ペンチ150 mm
ラジオペンチ150 mm
ピンセット125 mm
ナットドライバー5.5 mm
(+)ドライバー#00、#0、#2
(-)ドライバー4×75
コードレス半田コテ(キャップ付)
ホットブローチップ
糸ハンダ
ペースト
コテ台
カッターS

入組点数15 質量(kg)0.8 高さ(mm)45 縦(mm)155 横(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする