商品画像1

KSC-05 メンテナンスキット エンジニア 05242072 KSC-05 メンテナンスキット エンジニア 05242072

メンテナンスキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05242072 品番KSC-05
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コードレス半田コテを標準装備
セット内容(14点):
強力ニッパー125mm
コンビネーションプライヤー150mm
ラジオペンチ150mm
ピンセット125mm
調整ドライバー150mm
(+)ドライバー#00、#0、#2
(-)ドライバー4×75
六角レンチセット(7本組)
コードレス半田コテ(キャップ付)
ホットブローチップ
糸ハンダ20g
ヤスリ(平)

質量(kg)1 高さ(mm)45 入組点数14 縦(mm)155 横(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする