商品画像1
エンジニア
エンジニアの 工具セット
エンジニアの コンパクトタイプ
メンテナンスキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(21点)
注文コード
05242081
品番
KSC-06
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コードレス半田コテを標準装備
セット内容
斜ニッパー(穴付)150mm
コンビネーションプライヤー150mm
電工ペンチ150mm
ラジオペンチ150mm
ピンセット125mm
調整ドライバー150mm
ナットドライバー5.5mm
(+)ドライバー#00、#0、#2
(-)ドライバー3×75、5.5×100
コードレス半田コテ(キャップ付)
ホットブローチップ
糸ハンダ20g
ヤスリ(平)
ヤスリ(丸)
直尺15
質量(kg)
2
高さ(mm)
45
縦(mm)
220
横(mm)
305