福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
松花堂 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4680-70
注文コード
05242128
品番
24024111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):257mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):21mm●重量:185g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-70