商品画像1
エンジニア
エンジニアの バイス/クランプ/ハンドプレス
エンジニアの バイス
エンジニアの その他バイス
ピンバイス(充電ドライバー用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05242282
品番
TP-20
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
全長(mm)
50
適合サイズ(mm)
0.7〜3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ピンバイス/TP-20?24【エンジニア】
参考になった