福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
松花堂用角仕切
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):38mm●重量:108g●材質:ABS樹脂
注文コード
05242286
品番
70011230
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):38mm●重量:108g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-86