TP-21 ピンバイス エンジニア 05242291

TP-21 ピンバイス エンジニア 05242291 TP-21 ピンバイス エンジニア 05242291

ピンバイス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様単頭片口(貫通) 注文コード05242291 品番TP-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用

種類ピンバイス 材質(本体)- 主な用途穴あけ作業 全長(mm)100 仕様単頭片口(貫通) 適合サイズ(mm)0〜2.8 トラスコ品番368-8755

商品説明動画

ピンバイス/TP-20?24【エンジニア】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05242316
2023-08-19
用途:
ガラス細工
Mori's Bear 様

以前のものと外観が変わっているとの指摘がありました。使う分には大丈夫そうですが、リニューアルされたのならひとこと商品ページに欲しかったです。

対象商品:
05242316
2017-04-27
用途:
色々
株式会社ハヤシ 様 (卸売・小売業)

良い感じで使わせてもらっています、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする