福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
大寿弁当 溜内朱
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):362mm●サイズ(D):126mm●サイズ(H):57mm●重量:364g●材質:ABS樹脂
注文コード
05242390
品番
21031270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):362mm●サイズ(D):126mm●サイズ(H):57mm●重量:364g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-05