福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
8.5寸 1/2 松花堂L型仕切
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05242417
品番
23213220
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):38mm●重量:55g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-08