福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
尺3 松花堂 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):59mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-34
注文コード
05242539
品番
23213190
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):59mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-34