布目長手弁当 親

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):366mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):57mm●重量:415g●材質:耐熱ABS樹脂 注文コード05242566 品番23214310
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):366mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):57mm●重量:415g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4681-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする