福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
メンパ弁当 親
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05242645
品番
21015240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):293mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):60mm●重量:275g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-61