福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
メンパ弁当用仕切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):40mm●重量:180g●材質:ABS樹脂
注文コード
05242670
品番
23213260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):40mm●重量:180g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-65