福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
メンパ弁当用仕切
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):40mm●重量:180g●材質:ABS樹脂
注文コード
05242679
品番
23213270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):40mm●重量:180g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-66