福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
耐熱ダイヤ三ッ切箱 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4681-85
注文コード
05242767
品番
23213760
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):279mm●サイズ(D):101mm●サイズ(H):48mm●重量:184g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-85