福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
8.5寸 松花堂用十字仕切 M2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05242916
品番
21002515
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):234mm●サイズ(D):234mm●サイズ(H):40mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-09