福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
幕の内仕切 黒天朱
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05243415
品番
21004445
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):237mm●サイズ(D):237mm●サイズ(H):38mm●重量:246g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-77