福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
TA8.5寸用バリュー皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):234mm●サイズ(D):152mm●サイズ(H):33mm●重量:112g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-86
注文コード
05243501
品番
21003040
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):234mm●サイズ(D):152mm●サイズ(H):33mm●重量:112g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-86