福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
4寸 丸鉢 段付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4683-55
注文コード
05243896
品番
70001750
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):42mm●重量:65g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-55